| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31272057 Herst.-Nr.: 76.344.4035.1 EAN/GTIN: 4015573630055 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 76.344.4035.1 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform,40-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 98 mm | Tiefe: | 117 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,4665* | € 24,4365* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,8806* | € 31,4537* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,4228* | € 32,7928* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,22* | € 37,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,18* | € 38,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|