| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31272164 Herst.-Nr.: 76.441.2535.1 EAN/GTIN: 4015573823037 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 76.441.2535.1 Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 25-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Höhe: | 57,5 mm | Tiefe: | 96 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,86* | € 30,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,728* | € 31,498* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,35* | € 36,20* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,17* | € 37,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,1706* | € 41,1506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|