| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31272722 Herst.-Nr.: 73.347.6435.0 EAN/GTIN: 4015573630024 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 73.347.6435.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 98 mm | Tiefe: | 144 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | unten | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,5974* | € 27,2374* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,5538* | € 34,768* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,3475* | € 36,3775* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,44* | € 41,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,41* | € 42,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|