EPIC-POWERLOCK-A6-S L1/BN-QP-M12-(1) 44420279
Anbaugehäuse EPIC® POWERLOCK A6 S L1/BN QP M12 (1)
Anbaugehäuse
Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet
Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet
Nutzen: Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben
Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff
In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar
Für Leiterquerschnitte bis 120 mm²
VDE-geprüfte Qualität
Anbaugehäuse Quelle (Bauform A6) zur Verwendung mit einem M12-Gewindepfostenkontakt Quelle (separat erhältlich)
Für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt als elektrischer Landanschluss einsetzbar
Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden