| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31283956 Herst.-Nr.: 83.301.6020.1 EAN/GTIN: 4015573843561 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 83.301.6020.1 podisCON Anschlussleitung FCS 2,5 7 STSA-60 Stecker konfektioniert mit Rundleitung 7x2,5qmm, offenes Leitungsende Abmantellänge 130mm Abisolierlänge 7mm, ultraschallverdichtet Leitungslänge 6000mm schwarz Weitere Informationen: | | Mantel-Farbe: | grau | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,68* | € 359,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 306,43* | € 359,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,07* | € 362,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,47* | € 578,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 61,136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|