Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 890-265/073-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31291795
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-265/073-000
EAN/GTIN:
     4055143499699
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig

Buchse 5-polig Kod. B,hellgrün 890-265/073-000

Buchse
5-polig
Kod. B
1,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,23*
€ 181,75*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,7845*
€ 187,1845*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 190,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 159,305*
€ 191,995*
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 198,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,96*
€ 226,0524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,70*
€ 212,653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,45*
€ 205,2155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,28*
€ 189,5432
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505
ab € 1,1804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.