Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul 2-polig,grün 893-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-31293559
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-122
EAN/GTIN:
     4045454267407
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder

Abgriffmodul 2-polig,grün 893-122

Abgriffmodul
für Flachleitung
2-polig
Kod. E
ausgangsseitig mit Leitungsanschluss
grün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,703*
€ 14,263*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,96953*
€ 14,53953*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 14,55*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,1808*
€ 14,7508*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,269*
€ 14,839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,7508*
€ 17,55345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,1808*
€ 14,49515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 737,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-121
ab € 3,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-122
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.