Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31296088 Herst.-Nr.: 75068 EAN/GTIN: 4015394283133 |
|
|
| | |
| Anbaudose 250A5p6h400V, IP67 75068 250A5P 6H400V Anbaudose IP 67 mit Rahmenklemme Steckrichtung 15° zur Senkrechten Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 250 A | Bauform: | Anbausteckdose | Polzahl: | 5 | Spannung: | 380..415 V | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.050,01* | € 3.208,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.041,40* | € 3.209,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.081,43* | € 3.240,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.262,07* | € 3.420,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.380,97* | € 3.593,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|