| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31365388 Herst.-Nr.: 982773.002.4 EAN/GTIN: 4051859703013 |
|
|
| | |
| Formverbinder weiß 982773.002.4 L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff in Gehäusefarbe. LINEDO Steckersystem aus Kunststoff hellgrau. Komfortabler Anschluss für starre und flexible Leitungen. 2 Membran-Leitungseinführungen (M25). Geeignet zur Einspeisung bei 7-poliger Ausführung. Fertig vorverdrahtet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder L-Form | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,71* | € 152,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,53* | € 152,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,82* | € 158,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,93* | € 163,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,04* | € 163,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|