Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x360mm 181732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181732 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß
Cimco 181732 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-31366568
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181732
EAN/GTIN:
     4021103817322
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 4,5x360mm 181732

Feuerhemmende Kabelbinder aus PA 6.6, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. Erfüllt besonders hohe Anforderungen andie Flammwidrigkeit: das Material darf dabei nicht länger als 10 Sekunden brennen und darunter liegende, brennbare Materialien nicht entzünden. Halogenfrei, Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C. Minimale installationstemperatur 0 °C. farbe milchweiß.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
5..101 mm
Min. Haltekraft:
175 N
Betriebstemperatur:
-20..80 °C
Montagetemperatur:
0..80 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,1467*
€ 0,2047*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1636*
€ 0,2336*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1647*
€ 0,2347*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1749*
€ 0,2449*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1846*
€ 0,2546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.