Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 6 sw 100mm 99222.013.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziffer 6 sw 100mm 99222.013.6
Ziffer 6 sw 100mm 99222.013.6
Artikel-Nr.:
     3517I-31431319
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.013.6
EAN/GTIN:
     4010319340786
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Nummernetiketten

Ziffer 6 sw 100mm 99222.013.6

Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
6
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 3,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 4,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,10*
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.