Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift,gefedert GKS-412201100R1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-31450201
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-412-0072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Kontaktstift,gefedert GKS-412201100R1502

Langhub-Kontaktstift für 2-Stufen-Adapter, empfohlener Hub 8,0mm, Einbauhöhe 14,8mm
Weitere Informationen:
Tastkopfform:
30° Spitze
Max. Hub:
9,8 mm
Kopfdurchmesser:
1 mm
Max. Stromstärke:
8 A
Veredelung:
Rhodium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.