|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-31454126 Herst.-Nr.: 8320 EAN/GTIN: 4048652091096 |
|
|
|  |  |
 | USB-Empfänger inkl. Antenne 8320 Das AMB8665-M ist eine Variante des Wireless M-Bus Funkmoduls AMB8626-M zur einfachen Anbindung an einen PC über die USB-Schnittstelle. Damit können PCs ganz einfach eine Kommunikation mit Strom-, Gas- oder Wasserzählern mit Wireless M-Bus Schnittstelle aufnehmen. So wird die Installation, die Prüfung oder Wartung der Funkschnittstelle von Messzählern zu einer einfachen Aufgabe. Weitere Informationen:  |  | Übertragungsrate: | 0 kBit/s | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | sonstige | Anschlussart Sekundärseite: | USB | Bidirektional: | nein | Überstromschutz: | nein | Galvanische Trennung: | ohne | Nennstromaufnahme: | 0 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 202,64* | € 248,25* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,74* | € 253,67* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 212,40* | € 255,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 214,15* | € 257,52* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 217,19* | € 261,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|