| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31460002 Herst.-Nr.: 5594352 EAN/GTIN: 0195112122976 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-PV Tester SMFT-1000 PRO/FPC EU Reduzieren Sie ungeplante Ausgaben und nutzen Sie Ihren Multifunktions-PV-Tester Fluke SMFT-1000 mit Fluke Premium Care bestmöglich. Der Multifunktions-PV-Tester und Leistungsanalysator Fluke SMFT-1000 ist eine Komplettlösung zur Überprüfung der Leistung und Sicherheit von PV-Anlagen und zur Beschleunigung der Berichte für Kunden. Das Fluke Premium Care-Paket bietet Ihnen über Ihre standardmäßige Gewährleistung hinaus Schutz bei versehentlicher Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und jährliche Geräteinspektionen. Weitere Informationen: | | Mit Display: | ja | Ausführung der Schnittstelle: | USB | Art der Spannungsversorgung: | Batterie | Messwertspeicher: | ja | Durchgangswiderstand: | 0,2..2000 Ohm | Durchgangsmessung Strom: | 200..400 mA | Kompensation des Messleitungswiderstandes: | manuell | Leerlaufspannungsmessung Uoc: | 5..1000 V | Kurzschlussstrommessung Isc: | 0,2..20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.179,08* | € 5.327,47* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5.179,99* | € 5.328,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.468,13* | € 5.616,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|