Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Stromzange 61cm (24in) TPS FLEX 24-TF-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexible Stromzange 61cm (24in) TPS FLEX 24-TF-II
Artikel-Nr.:
     3517I-31460011
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4531843
EAN/GTIN:
     0095969758017
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen

Flexible Stromzange 61cm (24in) TPS FLEX 24-TF-II

Weitere Informationen:
Mehrfachanzeige:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
2..1000 A
Stromart:
AC
Spannungsmessung/AC:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Temperaturmessung:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 614,85*
€ 702,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 689,14*
€ 772,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,55*
€ 863,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,31*
€ 846,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,14*
€ 820,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.