| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31465882 Herst.-Nr.: 78520001 EAN/GTIN: 4048652059478 |
|
|
| | |
| CountVision Cloud Kennzahl 78520001 Zählpunkte Erweiterung CountVision Cloud. Erweiterung der CountVision Cloud um jeweils 1 Zählpunkt. Mit dieser Erweiterung lassen sich jeweils 1 weiterer Zählpunkt in der Software CountVision Cloud freischalten. Nutzung von Zählpunkt Lizenzen in der CountVision Cloud für 24 Monate. Ab dem dritten Jahr wird für die Nutzung der CountVision Cloud ein Betrag von 10,80 ?/Jahr und Zählpunkt (zahlbar im Voraus) fällig. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Visualisierung | Sprache: | mehrsprachig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,86* | € 36,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,45* | € 36,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,44* | € 37,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,10* | € 37,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,10* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|