Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer mit Messspitzen 2100-GAMMA PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer mit Messspitzen 2100-GAMMA PRO
Spannungsprüfer mit Messspitzen 2100-GAMMA PRO
Artikel-Nr.:
     3517I-31468852
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     5256883
EAN/GTIN:
     0195112014455
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer

Spannungsprüfer mit Messspitzen 2100-GAMMA PRO

Sichere und zuverlässige Spannungsmessungen an schwer zugänglichen Stellen
Sicherheitsanforderungen für elektrische Schaltanlagen werden zunehmend erhöht und elektrische Teile werden verstärkt durch Abdeckungen gegen versehentliches Berühren geschützt. Mit der zunehmenden Abdeckung elektrischer Kontaktstellen wird es immer schwieriger, einen zuverlässigen Kontakt für Messungen zu gewährleisten, ohne Schutzabdeckungen entfernen zu müssen.
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12..1200 V
Länge:
280 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 141,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 141,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,49*
€ 143,49*
€ 6,90*
ab € 123,11*
€ 145,88*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,87*
€ 147,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.