| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31553622 Herst.-Nr.: 178863 EAN/GTIN: 4015081741922 |
| |
|
| | |
| Ausbausatz 4-reihig Media KLV-F4M-4PR Projekte-Lieferform: Ausbausatz Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, flaches Türrahmendesign, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe. Lieferumfang: 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,20* | € 142,24* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,97* | € 142,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,72* | € 147,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,14* | € 157,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,40* | € 166,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 117,20* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|