Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluß-Schrank 2 FB CZE34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31560715
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052481R9999
EAN/GTIN:
     4011617524816
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank striebel
zählerschrank

Hausanschluß-Schrank 2 FB CZE34

Hausanschlussschrank als Komplettschrank. Hauptleitung können bis 120 mm² angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
950 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.040,14*
€ 1.169,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.039,22*
€ 1.170,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.038,44*
€ 1.173,70*
Frei Haus
ab € 1.052,18*
€ 1.180,18*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.062,29*
€ 1.193,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,39*
€ 1.391,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,15*
€ 1.375,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,88*
€ 1.320,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,45*
€ 1.283,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.