| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31562398 Herst.-Nr.: 143325 EAN/GTIN: 4015081399895 |
| |
|
| | |
| Standsockel grau HxBxT=200x1350x400mm XLSPH21354 Standsockel, Stahlblech 3mm, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Höhe 200mm, Breite 1350mm, Tiefe 400mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Max. Belastbarkeit: | 1500 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1350 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 400 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,91* | € 116,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 96,79* | € 116,15* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,94* | € 117,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,03* | € 120,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 104,28* | € 124,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|