Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckblende 3xIZMX16 B=800mm grau XMIX16W0803C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMIX16W0803C Steckblende 178086 f.3xIZMX16 B800mm 178086
EATON XMIX16W0803C Steckblende 178086 f.3xIZMX16 B800mm 178086
Artikel-Nr.:
     3517I-31563964
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178086
EAN/GTIN:
     4015081733613

Steckblende 3xIZMX16 B=800mm grau XMIX16W0803C

Steckblende für 3 IZMX16 in der Breite von 800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
640 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
390 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,16*
€ 298,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,26*
€ 298,78*
Frei Haus
ab € 260,40*
€ 300,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 260,78*
€ 302,56*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,91*
€ 328,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.