Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschraube M8x80, 8,8 XNNISKS-M8X80-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XNNISKS-M8x80-8 144600 Innensechskant-schraube 144600
EATON XNNISKS-M8x80-8 144600 Innensechskant-schraube 144600
Artikel-Nr.:
     3517I-31564775
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144600
EAN/GTIN:
     4015081411061
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din

Innensechskantschraube M8x80, 8,8 XNNISKS-M8X80-8

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Innensechskant - Schraube M8
Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 0,357*
€ 0,557*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,57*
9 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,57*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 0,38*
€ 0,60*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 16,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.