Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIX16BCB-BC-1008 Innere 178048 Unter-teilung Schienenkopplung 1000x800
EATON XPIX16BCB-BC-1008 Innere 178048 Unter-teilung Schienenkopplung 1000x800
Artikel-Nr.:
     3517I-31564936
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178048
EAN/GTIN:
     4015081733231
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX16BCB-BC-1008

Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung, IZMX16, Breite 1000mm, Tiefe 800mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
336 mm
Breite:
810 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 860,09*
€ 960,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 865,93*
€ 961,48*
Frei Haus
ab € 869,46*
€ 970,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 873,83*
€ 974,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,78*
€ 1.058,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,94*
€ 1.143,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,42*
€ 1.134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,21*
€ 1.093,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,00*
€ 1.065,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,09*
€ 1.023,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.