Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC intern Lüftermodul IP42 XMGCAVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFC intern Lüftermodul IP42 XMGCAVM
Artikel-Nr.:
     3517I-31573214
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500592
EAN/GTIN:
     9010653025740

PFC intern Lüftermodul IP42 XMGCAVM

XMGCAVM_PFC intern Lüftermodul IP42
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 80,23*
€ 102,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,33*
€ 102,22*
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 106,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.