Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgelenk 1016466000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31573775
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016466000
EAN/GTIN:
     4024337038426
Suchbegriffe:
Faltenbalg
faltenbalg

Wandgelenk 1016466000

Mit Reißverschluss anzubringender Faltenbalg. Schwenkwinkel 180° mit beidseitigem Anschlag. Drehmomenteinstellung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
132 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 395,69*
€ 432,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,51*
€ 435,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,78*
€ 437,87*
Frei Haus
ab € 399,21*
€ 439,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,14*
€ 441,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,65*
€ 517,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,06*
€ 505,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.