| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31578059 Herst.-Nr.: MES-SBE402A EAN/GTIN: 7611919511759 |
| |
|
| | |
| Seitenblende Eckfeld 200x400 RALnW MES-SBE402A Seitenblende für Eckfeld 200x400 RALnW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 400 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 400 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, hager seitenblende, seitenblende |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,08* | € 48,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,92* | € 49,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,87* | € 49,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,45* | € 50,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,26* | € 54,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|