Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grossvolumiges System vert. A3003YZVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grossvolumiges System vert. A3003YZVM
Artikel-Nr.:
     3517I-31578139
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A3003YZVM
EAN/GTIN:
     8713574247512
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Grossvolumiges System vert. A3003YZVM

Grossvolumiges System,vert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20..55 °C
Breite:
140 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.784,11*
€ 2.991,38*
Frei Haus
ab € 2.811,77*
€ 3.020,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.991,38*
€ 3.559,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,82*
€ 3.535,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,00*
€ 3.422,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.824,56*
€ 3.361,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.784,11*
€ 3.313,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.