Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofil H/B, 300 BPP30 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31579714
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BPP30
EAN/GTIN:
     8713574194120
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bodenprofil H/B, 300 BPP30 (VE2)

Bodenprofil H/B, 300, Galvanisiert, PQ=2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
273 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 1,885*
€ 2,795*
2
€ 3,90*
ab € 2,145*
€ 3,165*
2
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,315*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,795*
€ 3,32605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.