Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzer externer Anreihsatz CCEH06 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kurzer externer Anreihsatz CCEH06 (VE6)
Kurzer externer Anreihsatz CCEH06 (VE6)
Artikel-Nr.:
     3517I-31579805
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CCEH06
EAN/GTIN:
     8713574160774
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kurzer externer Anreihsatz CCEH06 (VE6)

Kurzer externer Anreihsatz, verzinkt, 3mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
57 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,69*
€ 12,22*
€ 3,90*
ab € 9,84*
€ 13,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,44834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.