Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME MAX 45 G #2713502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME MAX 45 G #2713502
Elektronikgehäuse ME MAX 45 G #2713502
Artikel-Nr.:
     3517I-31655206
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2713502
EAN/GTIN:
     4017918936143
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME MAX 45 G #2713502

Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Weitere Informationen:
Breite:
45,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113,65 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,045
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 10,04*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,13*
€ 10,31*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,467*
€ 10,727*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,02*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,836*
€ 11,116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,727*
€ 12,76513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,047*
€ 11,95593
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,467*
€ 10,07573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2707929
ab € 0,322*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5041*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,674*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4112*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3643*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3567*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4575*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,723*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,2142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.