Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil BC 35,6 OT U11 KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuseoberteil BC 35,6 OT U11 KMGY
Gehäuseoberteil BC 35,6 OT U11 KMGY
Artikel-Nr.:
     3517I-31655981
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896034
EAN/GTIN:
     4046356095457
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse

Gehäuseoberteil BC 35,6 OT U11 KMGY

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseoberteil (U11) mit Lüftungsschlitzen, Einbautiefe Anschlusstechnik: 11,1 mm, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
35,6 mm
Höhe:
89,7 mm
Tiefe:
49,78 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,0356
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,71*
€ 2,33*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,39*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,784*
€ 2,434*
1
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,54*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,434*
€ 2,89646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,344*
€ 2,78936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,9291*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,3927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.