| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31657575 Herst.-Nr.: 204675 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Analogeingangsmodul 8 Eingänge Q68AD-G SPS SystemQ Analog Eingangsmodul 8 Eingänge Spannung/Strom galvanisch getrennt Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | ja | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit | Ausgang, Strom: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 790,69* | € 883,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 781,48* | € 884,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 796,08* | € 891,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 936,50* | € 1.036,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|