Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung 12/24VDC,24VAC EASY-E4-UC-16RE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-31660244
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197218
EAN/GTIN:
     4015080892793
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung 12/24VDC,24VAC EASY-E4-UC-16RE1

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12 VDC, 24 VDC oder 24 VAC. Diese Erweiterung stellt 8 digitale Eingänge für 12 VDC, 24 VDC oder 24 VAC, 8 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12-220 VDC zur Verfügung. Die Anschlüsse erfolgen per Schraubklemme. Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
10,19999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Schaltstrom:
5 A
Leistungsaufnahme:
3 W
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit Relaisausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,79*
€ 112,20*
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 112,43*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 100,66*
€ 116,35*
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 116,88*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,59*
€ 119,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,86*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,58*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 56,90*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,20*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,33*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 140,48*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,73*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,82*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 25,15*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,69*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 62,14*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 108,76*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.