Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementalgeber Modicon TM5 Eingangsmodul TM5SE1IC20005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31678067
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SE1IC20005
EAN/GTIN:
     3606481276391
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Modicon M340 Erweiterungsmodul
drehgeber inkremental

Inkrementalgeber Modicon TM5 Eingangsmodul TM5SE1IC20005

Dieses Produkt ist Teil der TM5-Reihe von Modicon, einem leistungsstarken und sicheren modularen E/A-System in IP20. Dieses Zählermodul bietet 1 HSC-Inkrementaleingang. Es verfügt über 2x 24VDC RS422 Senke Hilfseingänge, seine Zählfrequenz ist 4MHz pro Kanal. Dieses Zählermodul ist speziell für den Betrieb am Sercos-Bus unter Verwendung des Sercos-Bus-Schnittstellenmoduls konzipiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
2
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 207,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,17*
€ 208,06*
Frei Haus
ab € 194,78*
€ 213,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,66*
€ 217,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,22*
€ 218,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.