Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb F2C-CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorantrieb F2C-CM
Motorantrieb F2C-CM
Artikel-Nr.:
     3517I-31755809
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF200997R0013
EAN/GTIN:
     8012542026556
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Motorantrieb F2C-CM

Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung Funktion: Der Motorantrieb F2C-CM erlaubt die Fernsteuerung (Ein-/Ausschalten) der gekoppelten Geräte. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 (F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B/B+ bis 63 A).
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
sonstige
Funktion:
Überwachungseinheit
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 337,45*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,63*
€ 476,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 578,72*
€ 649,51*
Frei Haus
ab € 584,21*
€ 655,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 587,35*
€ 656,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,51*
€ 772,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,69*
€ 751,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,04*
€ 729,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.