Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 10,5A 2,2kW DA1-32011FB-B66C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31759110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169357
EAN/GTIN:
     4015081658053
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw

Frequenzumrichter 230V 10,5A 2,2kW DA1-32011FB-B66C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 10.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
10,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 784,30*
€ 848,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 790,61*
€ 849,49*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 786,62*
€ 849,49*
Frei Haus
ab € 799,96*
€ 857,33*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,75*
€ 918,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,96*
€ 1.010,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,04*
€ 1.005,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,27*
€ 982,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,20*
€ 962,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,30*
€ 933,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,57*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,57*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,39*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 235,71*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 235,94*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 235,66*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,51*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,14*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,08*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,48*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.