Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31759977 Herst.-Nr.: LE1M35V710 EAN/GTIN: 3389110963168 |
| |
|
| | |
| Direktanlasser gekapselt, 2,6-3-7A LE1M35V710 Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl. Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0,55 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 1,1 kW | Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: | 1,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,30* | € 87,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,17* | € 90,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,74* | € 90,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,31* | € 93,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,52* | € 94,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|