Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ComfortS 400V 3PH 50/60HZ 14A FU-CS 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31774248
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05875
EAN/GTIN:
     4010184058755
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter ComfortS 400V 3PH 50/60HZ 14A FU-CS 14

Frequenzumrichter in Comfort-Ausführung mit integriertem, allpolig wirksamem Sinusfilter. Zur Drehzahlsteuerung eines oder mehrerer Ventilatoren. Die zulässige Anzahl der Ventilatoren ergibt sich aus dem maximalen FU Strom. Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter. Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
14 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.555,42*
€ 2.679,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.621,01*
€ 2.732,87*
Frei Haus
ab € 2.641,85*
€ 2.759,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.659,60*
€ 2.775,66*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.703,76*
€ 2.823,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.732,87*
€ 3.252,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.712,55*
€ 3.227,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,57*
€ 3.155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.621,01*
€ 3.119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.