Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen für Standartverteiler BPZ-KR8.51/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON BPZ-KR8.51/400 193202 Kabelrangierrahmen f.Standverteiler IP54
EATON BPZ-KR8.51/400 193202 Kabelrangierrahmen f.Standverteiler IP54
Artikel-Nr.:
     3517I-31776030
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193202
EAN/GTIN:
     9010238007567
Suchbegriffe:
Kabelrangierrahmen
Rangiersockel
Standschrank
Standverteiler

Kabelrangierrahmen für Standartverteiler BPZ-KR8.51/400

Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
300 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,98*
€ 103,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,55*
€ 103,11*
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 107,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,61*
€ 109,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,61*
€ 109,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.