Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 34A 22kW AC DA1-35034NB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31776274
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176967
EAN/GTIN:
     4015081714100
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 500V 34A 22kW AC DA1-35034NB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 34 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
34 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.551,94*
€ 2.638,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.553,82*
€ 2.639,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.552,39*
€ 2.639,68*
Frei Haus
ab € 2.589,20*
€ 2.664,53*
217 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.682,60*
€ 2.764,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,77*
€ 3.140,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,23*
€ 3.115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.577,14*
€ 3.066,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,45*
€ 3.050,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,94*
€ 3.036,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,74*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,75*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 237,54*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 237,61*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 113,02*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,12*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,84*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,79*
Zubehör
Eaton
DX-KEY-OLED
ab € 170,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.