Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-12GU04-DDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31777058
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135893
EAN/GTIN:
     4015081326860
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-12GU04-DDB

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 4 mm, Einbauart: nicht bündig, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Metall, Schutzart: IP67, IP69K, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
69 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,33*
€ 35,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,25*
€ 35,95*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 36,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,60*
€ 37,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,24*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136184
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
136195
ab € 3,65*
Zubehör
Eaton
136202
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,07*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,71*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,82*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,11*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,89*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.