Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter E57P 1Ö Perform. Short Body E57PS-30UPN15-C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷15mm; 10÷48VDC; M30; IP67; 300mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷15mm; 10÷48VDC; M30; IP67; 300mA
Artikel-Nr.:
     3517I-31777372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197865
EAN/GTIN:
     4015081949724
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter E57P 1Ö Perform. Short Body E57PS-30UPN15-C2

E57PS-30UPN15-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
67,7 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,28*
€ 38,43*
€ 5,95*
ab € 28,21*
€ 38,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,91*
€ 39,32*
€ 3,90*
ab € 29,15*
€ 39,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,79*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.