Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5NB-A20CE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31777517
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185733
EAN/GTIN:
     4015081812325
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter 400v 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5NB-A20CE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 446,49*
€ 486,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 448,49*
€ 487,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,53*
€ 488,21*
Frei Haus
ab € 453,22*
€ 491,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 460,35*
€ 502,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,49*
€ 531,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 330,01*
Zubehör
Eaton
171916
ab € 224,60*
Zubehör
Eaton
171924
ab € 472,52*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,71*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,36*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,78*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 171,63*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.