Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 230V 4.8A 1.1kW AC DG1-324D8FB-C21C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31777616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9701-1004-00P
EAN/GTIN:
     4015081734016
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 3phasig 230V 4.8A 1.1kW AC DG1-324D8FB-C21C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 208 (-15%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 4.8 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 12 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 6.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
208..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,79999999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,31*
€ 604,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 546,24*
€ 605,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 549,01*
€ 605,14*
Frei Haus
ab € 550,90*
€ 610,42*
173 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,37*
€ 652,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,61*
€ 719,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,87*
€ 712,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,75*
€ 685,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,19*
€ 672,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,08*
Zubehör
Eaton
730-32032-00P
ab € 18,66*
Zubehör
Eaton
730-32034-00P
ab € 5,82*
Zubehör
Eaton
730-32035-00P
ab € 7,97*
Zubehör
Eaton
730-32038-00P
ab € 3,3655*
Zubehör
Eaton
730-32050-00P
ab € 12,205*
Zubehör
Eaton
744-A2613-00P
ab € 105,23*
Zubehör
Eaton
744-A2617-00P
ab € 149,87*
Zubehör
Eaton
744-A2842-00P
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton
730-32047-00P DXG-KEY-LCD
ab € 48,19*
Zubehör
Eaton
730-32037-00P DXG-CBL-PCCABLE
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.