Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230 V AC, 3-phasig DM1-32025EB-N20B-EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31785789
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3-5021-002A
EAN/GTIN:
     4015081980277
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik

Frequenzumrichter 230 V AC, 3-phasig DM1-32025EB-N20B-EM

Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 25 A, bei 230 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 5.5 kW, 110 % Überlast: 7.5 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS3, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
25,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 842,36*
€ 925,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 848,25*
€ 925,87*
Frei Haus
ab € 850,17*
€ 934,10*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,52*
€ 952,87*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 915,70*
€ 999,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,35*
€ 1.101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,63*
€ 1.087,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,99*
€ 1.048,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,29*
€ 1.028,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,36*
€ 1.002,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.