Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 1x200V 1.9A/0.37kW Q2V-AB002-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 1x200V 1.9A/0.37kW Q2V-AB002-BAA
Artikel-Nr.:
     3517I-31786534
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-AB002-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794664
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
omron inverter

Umrichter Q2V 1x200V 1.9A/0.37kW Q2V-AB002-BAA

Umrichter Q2V, 1x200 V, ND: 1,9 A / 0,37 kW, HD: 1,6 A / 0,25 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,23*
€ 440,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,72*
€ 441,47*
Frei Haus
ab € 374,63*
€ 445,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,23*
€ 444,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.