Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 3x200V 6.0A/1.1kW Q2V-A2006-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 3x200V 6.0A/1.1kW Q2V-A2006-BAA
Artikel-Nr.:
     3517I-31786599
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-A2006-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794589
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
inverter

Umrichter Q2V 3x200V 6.0A/1.1kW Q2V-A2006-BAA

Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 6,0 A / 1,1 kW, HD: 5,0 A / 0,75 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,34*
€ 589,35*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,44*
€ 589,93*
Frei Haus
ab € 508,81*
€ 595,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.