| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31807981 Herst.-Nr.: 100000482 EAN/GTIN: 4047101438918 |
| |
|
| | |
| Superseal-Steckverbinder Anschlussleitung TSS-2S-A-10/TXL Superseal Ventilsteckverbinder TSS, Anschlussleitung, Superseal-Kupplung, gerade, 2-polig, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005, Schleppkettentauglich, Flammwidrig gemäß cULus 20549, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge 10 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,61* | € 24,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,71* | € 24,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,93* | € 24,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,89* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,98* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|