Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne ANT 30, RF300/RF200 6GT2398-1DD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31832965
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT23981DD10
EAN/GTIN:
     4034106026080

Antenne ANT 30, RF300/RF200 6GT2398-1DD10

SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 30 Edelstahl, IP67, -25 bis +70°C, Gewinde M30x1,5, Länge 40 mm, mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m . SIMATIC RFAntenneAntenne ANT 30 Edelstahl, mit Antennenleitung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecker
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,84*
€ 235,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,47*
€ 235,95*
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 245,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,47*
€ 257,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.