| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31834657 Herst.-Nr.: 106871 EAN/GTIN: 4015081066346 |
| |
|
| | |
| Sicherheitspositionsschal- ter 1S 1Ö Kunststoff LS-11-ZB/X Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS(4) ZB, Sortiment: Sicherheits-Positionsschalter, Schutzart: IP66, Beschreibung: Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 96 mm | Länge des Sensors: | 33,35 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,8 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,16* | € 50,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,56* | € 51,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,30* | € 51,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,86* | € 52,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,55* | € 53,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|